曜日別特売

千筋ケヤキ吸物椀 蓋親

千筋ケヤキ吸物椀 蓋親 - 福井クラフト千筋ケヤキ吸物椀 蓋親 - 福井クラフト千筋ケヤキ吸物椀 蓋親 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):93mm●サイズ(H):97mm●重量:75g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
051978363201558068-4611-77
1,050
969
1,066(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
051978453201559068-4611-79
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
051978611202326068-4611-81
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする