福井クラフト
扇子皿
仕様
●サイズ(W):297mm●サイズ(D):146mm●サイズ(H):25mm●重量:428g●材質:メラミン複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05224917
50028765
68-4652-57
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05224926
55204147
68-4652-58
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05224935
51015820
68-4652-59
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください