福井クラフト
太鼓 ステンレス
仕様
●サイズ(W):79mm●サイズ(D):112mm●サイズ(H):90mm●重量:129g●容量:410mL●材質:ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05261387
62164250
68-4713-67
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05261396
62164240
68-4713-66
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください