福井クラフト
耐Aトッティーリップル椀
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(D):111mm●サイズ(H):58mm●重量:67g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197757
90032249
68-4611-48
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05197791
90032248
68-4611-53
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05197800
90032246
68-4611-55
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05197766
90032247
68-4611-49
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
05197775
90032245
68-4611-50
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください