曜日別特売

耐Aトッティー亀甲椀

耐Aトッティー亀甲椀 - 福井クラフト耐Aトッティー亀甲椀 - 福井クラフト耐Aトッティー亀甲椀 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):120mm●サイズ(D):96mm●サイズ(H):69mm●重量:32g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
051977059003224468-4611-41
1,300
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
051977219003224168-4611-44
1,300
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
051976879003224368-4611-39
850
取扱い終了
返品不可
051976969003224268-4611-40
850
取扱い終了
返品不可
051977309003224068-4611-45
850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする