福井クラフト
耐Aトッティー亀甲椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4611-40
注文コード
05197696
品番
90032242
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(D):96mm●サイズ(H):69mm●重量:32g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4611-40