福井クラフト
耐A筒型箸洗い椀 蓋親
仕様
●サイズ(W):69mm●サイズ(H):93mm●重量:82g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05196050
30004410
68-4608-90
¥2,350
¥
2,298
¥2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196068
30004430
68-4608-92
¥2,400
¥
2,198
¥2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196077
30004450
68-4608-93
¥2,550
¥
2,498
¥2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196059
30004420
68-4608-91
¥2,100
¥
1,998
¥2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください