曜日別特売

耐A六角渕ヘギ目皿

耐A六角渕ヘギ目皿 - 福井クラフト耐A六角渕ヘギ目皿 - 福井クラフト耐A六角渕ヘギ目皿 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):245mm●サイズ(D):212mm●サイズ(H):30mm●重量:173g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052301315000121068-4659-57
3,850
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
052301405000122068-4659-58
4,850
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
052301675000117068-4659-55
3,000
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
052301155000119068-4659-56
2,650
取扱い終了
返品不可
052301495000116068-4659-53
2,000
取扱い終了
返品不可
052301585000118068-4659-54
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする