福井クラフト
耐熱10.5段付スタック木目汁椀
仕様
●サイズ(W):105mm●サイズ(H):67mm●重量:128g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05196400
30120412
68-4609-38
¥1,050
¥
959
¥1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196409
30120422
68-4609-42
¥1,100
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196418
33710020
68-4609-40
¥1,100
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください