福井クラフト
耐熱3.3寸 羽反小吸椀
仕様
●サイズ(W):99mm●サイズ(H):97mm●重量:124g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05199961
30044710
68-4614-94
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199970
30044720
68-4614-95
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください