耐熱3.3寸 平筋小吸物椀

耐熱3.3寸 平筋小吸物椀 - 福井クラフト耐熱3.3寸 平筋小吸物椀 - 福井クラフト耐熱3.3寸 平筋小吸物椀 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):99mm●サイズ(H):93mm●重量:85g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
051983353500008068-4612-37
2,400
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
051983511202379068-4612-38
2,500
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする