福井クラフト
耐熱3.6寸 ワッパ汁椀
仕様
●サイズ(W):108mm●サイズ(H):68mm●重量:75g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05196926
33023580
68-4610-27
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196935
33023595
68-4610-28
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください