福井クラフト
耐熱3.7寸 仙才椀
仕様
●サイズ(W):111mm●サイズ(H):99mm●重量:160g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05200661
37001710
68-4616-33
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200670
37001690
68-4616-35
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください