福井クラフト
耐熱4.5寸 天竜寺椀
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(H):99mm●重量:200g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201510
31006760
68-4618-58
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201519
33710820
68-4618-59
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
05201528
33710830
68-4618-60
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください