福井クラフト
耐熱4寸 乱引吸物
仕様
●サイズ(W):117mm●サイズ(H):105mm●重量:155g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201108
33710690
68-4617-57
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201117
30045110
68-4617-58
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201126
30045120
68-4617-59
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください