耐熱トッティー鈴椀セット

耐熱トッティー鈴椀セット - 福井クラフト耐熱トッティー鈴椀セット - 福井クラフト耐熱トッティー鈴椀セット - 福井クラフト耐熱トッティー鈴椀セット - 福井クラフト耐熱トッティー鈴椀セット - 福井クラフト耐熱トッティー鈴椀セット - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):129mm●サイズ(D):104mm●サイズ(H):94mm●重量:75g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
051975993371021068-4611-20
3,600
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
051976083371022068-4611-21
3,600
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
051976173371023068-4611-22
3,900
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
051975901203041068-4611-19
2,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする