福井クラフト
耐熱木目丼重
仕様
●サイズ(W):168mm●サイズ(D):143mm●サイズ(H):72mm●重量:347g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4678-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05240816
40430050
¥2,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください