福井クラフト
木彫亀甲丼
仕様
●サイズ(W):144mm●サイズ(H):95mm●重量:275g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4621-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05203147
30048710
¥2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください