曜日別特売

ピローブロック 20×70×140mm UKP205Dシリーズ

ピローブロック 20×70×140mm UKP205Dシリーズ - FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 20×70×140mm UKP205Dシリーズ - FYH(日本ピローブロック)

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):70●横幅(mm):140●重量(kg)約:0.84●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1959-65内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05079807UKP205D
5,910
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする