曜日別特売

ピローブロック X00形 三重シール UCFLXシリーズ

ピローブロック X00形 三重シール UCFLXシリーズ - FYH(日本ピローブロック)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

円筒穴ひしフランジ形ユニット、X00形、三重シール

仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):111●横幅(mm):179●重量(kg)約:2.1●取付ピッチ(mm):148●取付ボルト呼び:M14アズワン品番68-1928-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05073550UCFLX08LⅢ
13,840
5,398
値下げ
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする