曜日別特売

ピローブロック 三重シール UCFCXシリーズ

ピローブロック 三重シール UCFCXシリーズ - FYH(日本ピローブロック)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、X00形、三重シール

仕様●軸径(mm):60●高さ(mm):194●横幅(mm):194●重量(kg)約:5.3●取付ピッチ(mm):116.7●取付ボルト呼び:M14アズワン品番68-1925-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05072841UCFCX12LⅢ
26,700
9,998
値下げ
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする