ベアリング 6002 BEシリーズ

ベアリング 6002 BEシリーズ - 伊藤製作所(粉砕機)ベアリング 6002 BEシリーズ - 伊藤製作所(粉砕機)ベアリング 6002 BEシリーズ - 伊藤製作所(粉砕機)ベアリング 6002 BEシリーズ - 伊藤製作所(粉砕機)ベアリング 6002 BEシリーズ - 伊藤製作所(粉砕機)ベアリング 6002 BEシリーズ - 伊藤製作所(粉砕機)

回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05126987BE-202●内径(mm):15●外径(mm):32●厚み(mm):9●タイプ:両側接触ゴムシール付68-4146-45
920
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
05126996BE-302●内径(mm):15●外径(mm):32●厚み(mm):9●タイプ:両側鋼板カバー付68-4146-47
820
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
05127005BE-102●内径(mm):15●外径(mm):32●厚み(mm):9●タイプ:両側開放タイプ68-4146-46
730
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする