福井クラフト
PBT蒸しセイロ 親
仕様
●サイズ(W):128mm●サイズ(H):60mm●重量:160g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05259777
60000820
68-4711-36
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05259786
60000780
68-4711-42
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください