福井クラフト
超耐熱 Φ147蒸しセイロ 親
仕様
●サイズ(W):146mm●サイズ(H):63mm●重量:170g●材質:ポリブチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05259795
75005351
68-4711-39
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05259811
75005341
68-4711-44
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください