ADD.MATE
ラパン ウォークハーネス
背中側からとめるのでうさぎを怖がらせず装着がしやすい。かわいすぎないシックなデザイン。すぐにお散歩が楽しめる便利なリード付セット。仮係留できる。短引きできる。
仕様
●材質:ポリエステル、亜鉛合金●商品サイズ:リード長さ/120cm●適応種:うさぎ●適応サイズ(首囲):22~27cm●適応サイズ(胴囲):26~38cm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04997426
A26178
68-1413-87
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04997435
A26177
68-1413-88
¥
2,460
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください