防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mm電動バリフォーカルレンズ 照射距離約20m 赤外線/防犯灯ドーム型カメラ 白

防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mm電動バリフォーカルレンズ 照射距離約20m 赤外線/防犯灯ドーム型カメラ 白 - 塚本無線防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mm電動バリフォーカルレンズ 照射距離約20m 赤外線/防犯灯ドーム型カメラ 白 - 塚本無線防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mm電動バリフォーカルレンズ 照射距離約20m 赤外線/防犯灯ドーム型カメラ 白 - 塚本無線

800万画素の高解像度4Kモデル登場
3840×2160の高解像度で映像出力
電動バリフォーカルレンズ2.8~12mmを搭載し4倍のズームを遠隔で操作可能
遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
防水性能も高く室外で使用も可能
滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル
4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ
簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存
PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。
警告灯サイレン機能を搭載し、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯の点灯やサイレン音を鳴動し防犯効果を高めます。

仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約990マイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)電動バリフォーカル 2.8~12本体外形寸法(mm)Φ148(W)×120(H)保証期間1年LED850nm 赤外線LED(2灯)、ホワイトLED(2灯)照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10画角水平:約39~113度内容量1個
注意
※複数台同時監視をされ際はネット回線を光回線のご利用をお勧めいたします。
※通信回線速度が低速の場合正常に映像が再生されないため、最低3Mbpsの回線をご利用ください。
※簡易録画機能はあくまで補助機能となるため、録画機で映像記録を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04872686WTW-PDRP491EA
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方1¥3,100/税込¥3,410
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする