曜日別特売

防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ

防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ - 塚本無線防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ - 塚本無線防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ - 塚本無線防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ - 塚本無線

4Kを超える高解像度センサー
対応録画機に接続することでパノラマ映像を8分割で展開
超広角1.6mmボードレンズ搭載
カメラにマイクを搭載
簡易録画機能搭載 MicroSDカードで保存
対応録画機(NVR)に接続することで、360度全方位、魚眼、9画面分割展開など6通りの映像表示切り替えが可能です。
逆光補正(WDR)やデジタルノイズリダクション(DNR)機能も搭載
小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
高輝度の赤外線チップLEDを3灯搭載
PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約456マイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)超広角魚眼レンズ:1.6本体外形寸法(mm)Φ120×55保証期間1年LED850nm赤外線LED3個照射距離(m)赤外線:約10画角水平:約180度内容量1個
注意
※・録画データーの入ったMicroSDカードをPCに直接接続しても録画内容を再生することはできません。
※・複数台同時監視をされる際はインターネット回線は 光回線のご利用をお勧めいたします。
※回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。 上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04872781WTW-PDRP341T4シリーズ専用12MP
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04872799WTW-PDRP342E4シリーズ専用/ 録画機:WTW-NV4316E6 / WTW-NV432EP6 / WTW-NV464E68MP
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする