テーパーローラーベアリング - TS(Tapered Single)インチ系 / メートル系
このベアリングは、最も基本的で最も広く使用されているタイプのテーパーローラーベアリングです。コーン(内側リング)アセンブリ及びカップ(外側リング)という分離可能な2つの主要部品で構成されています。主にシャフト上の向き合ったペアとして装着されます。
特長と利点:インチ系 / メートル系
一体型打ち抜きスチールケージでコーンのローラーを保持
内径範囲:7.937 → 863.600 mm
外径範囲:31.991 → 1060.000 mm
シングルコーン及びカップ