エステー
モデルローブ ニトリルモデル防寒 No.670
内側に起毛生地を縫い付けており、内部に温かさを保ちます。
全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。
突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性のある作業手袋です。
用途
運輸、清掃に
土木作業に
農業、林業に
除雪作業に
漁業全般に
規格
食品衛生法適合品
材質
表:二トリルゴム(NBR)、裏:アクリル起毛生地インナー
色
ブルー
厚さ(mm)
2.2
タイプ
ニトリル起毛生地付き
全長(cm)
30
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
※油類、灯油がついた場合は、早めに洗い落として下さい。
※水漏れの原因になるので、爪先、刃物やとがったもの等で傷をつけないよう注意して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05211398
ST76119
M
2.2
30
25
8.1
686-5706
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
05211407
ST76120
L
2.2
30
26
8.4
686-5708
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
05211416
ST76121
LL
2.2
30
26.6
8.8
686-5707
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください