曜日別特売

CFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプター

CFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプター - StarTech.comCFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプター - StarTech.comCFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプター - StarTech.comCFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプター - StarTech.comCFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプター - StarTech.com

CFExpress TypeBカードリーダー:CFexpress2.0 Type BカードをUSB-C対応ノートパソコン、デスクトップ、タブレット、その他のデバイスに接続し、高速データ転送を実現。高解像度の画像や動画を扱うカメラマンやビデオグラファーに最適
軽量で持ち運びに便利:バスパワー駆動、軽量アルミ製筐体、コンパクト設計で、外出が多いビジネスパーソンに最適なポータブルカードリーダー。20cm一体型USB-C ケーブルにより、追加のケーブルは不要。電源/アクティビティ状態を示すLEDが動作状況を通知
ドライバー&ソフトウェア不要:USB-C対応のノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、MacBook、Chromebookなど、Intel、Nvidia、AMD、Apple Silicon搭載のさまざまなデバイスに対応するUSBカードリーダー。Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応
作業効率の向上:USB Type-C 10Gbps接続によりデータ転送速度が向上。画像やビデオなどデータファイルの転送時間を大幅に短縮し、作業効率がアップ。USB 3.0(5Gbps)およびUSB 2.0(480Mbps)との下位互換に対応するメモリーカードアダプター
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
高画質カメラからUSB-Cパソコンへスピーディーなデータ転送を可能にし、撮影後の効率的な作業を実現
プロのフォトグラファーやビデオグラファーに最適
セット内容
1 - CFexpressカードリーダー/1 - クイックスタートガイド
ブラック質量(g)50ポート数1電源バスパワー定格USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s湿度(%RH)5~90保存温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)準拠規格CFexpress 2.0インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)メモリーCFexpress 2.0 Type-B/XQD対応メディアCFexpress 2.0 Type-B/XQD高さ(cm)1.2コネクタドライブコネクタ:CFexpress 2.0 Type-B/XQD、ホストコネクタ:USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 210Gbps)互換性ドライバーやソフトウェアは不要動作温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)縦(cm)30.7ケーブル長(cm)20データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)4.5ポートCFexpress 2.0 Type-B/XQDインジケータ1 - 白点灯: ドライバがインストールされ、USBの接続を認識、1 - 白点滅: ドライブの動作を検知MTBF(時間)1159305内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
053400761B-USB-C-CFE-ADAPTER
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする