EXCEL(エクセル)
オイルフィルター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
高さ(mm)
番号
外径(Φmm)
主な使用車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05341178
NO-2003
カートリッジタイプ
71
(該当純正番号)15208-65F1B
65
(代表)日産・スカイライン,エクストレイル,セレナ
¥
1,250
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
05341187
UO-5025
カートリッジタイプ
150
(該当純正番号)ME227821
102
(代表)三菱ふそう・ファイター
¥
3,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
05341169
UO-5026
中身交換型
251
(該当純正番号)MX933972
114
(代表)三菱ふそう・ファイター
¥
7,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください