EXCEL(エクセル)
フューエルフィルター
外径(Φmm)
108
主な使用車種
(代表)UDトラックス・クオン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
高さ(mm)
番号
内ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05341205
NF-995
カートリッジタイプ
221
(該当純正番号)52223-28201
M32-P1.5
¥
6,970
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
05341221
EWS-005
油水分離フィルター
128
(該当純正番号)52223-28204
1-14・3 1/8×10 孔径20μ
¥
7,880
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください