アブソービカ-Y 150cm

アブソービカ-Y 150cm - PETZLアブソービカ-Y 150cm - PETZL

ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物や水平ライフラインでの安全確保
のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kg のユーザーに対応しています。複数の方法でハーネスに連結でき、さまざまなタイプのコネクターを取り付けることができます。

用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)275長さ(cm)153ロープ仕様伸縮式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.53内容量1個
注意
※「墜落制止用器具の規格」適合品として使用するには、次に挙げるペツル製コネクターを使用してください。ハーネスへの取付け:ペツルのコネクター「エーエムディ トライアクトロック」 「オーケー トライアクトロック」「デルタ 8mm」。ランヤードの先端:「エーエムディ トライアクトロック」 「オーケー トライアクトロック」「エムジーオー オープン 60」。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346166L014AB01
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする