曜日別特売

アブソービカ-I バリオ

アブソービカ-I バリオ - PETZL

中間支点の通過がない水平ライフライン (ロープまたはケーブル) や高所作業台等での安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付シングルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60~ 140 kg のユーザーに対応しています。調節システム VARIO により、ランヤードの長さを必要最小限に調節できるため、墜落距離を最小限に抑えられます。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。

用途ランヤードのかけ替えが必要ない高所作業の安全確保に質量(g)495長さ(cm)70~167商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)0.70~1.67内容量1個
注意
※「墜落制止用器具の規格」適合品として使用するには、次に挙げるペツル製コネクターを使用してください。ハーネスへの取付け:ペツルのコネクター「エーエムディ トライアクトロック」 「オーケー トライアクトロック」「デルタ 8mm」。ランヤードの先端:「エーエムディ トライアクトロック」 「オーケー トライアクトロック」「エムジーオー オープン 60」。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346157L016AB00
14,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする