アブソービカ-I 150cm

アブソービカ-I 150cm - PETZLアブソービカ-I 150cm - PETZL

中間支点の通過がない水平ライフライン (ロープまたはケーブル) や高所作業台等での安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付シングルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140kg のユーザーに対応しています。複数の方法でハーネスに連結でき、さまざまなタイプのコネクターを取り付けることができます。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。

用途ランヤードのかけ替えが必要ない高所作業の安全確保に質量(g)225長さ(cm)153ロープ仕様伸縮式商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.53内容量1個
注意
※墜落制止用器具の規格」適合品として使用するには、次に挙げるペツル製コネクターを使用してください。ハーネスへの取付け:ペツルのコネクター「エーエムディ トライアクトロック」 「オーケー トライアクトロック」「デルタ 8mm」。ランヤードの先端:「エーエムディ トライアクトロック」 「オーケー トライアクトロック」「エムジーオー オープン 60」。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346148L013AB01
12,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする