高昇
インフォメーションボード/案内板
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05348677
cds-a70
ホワイト
A3
400
1175
363
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348686
cds-a70-a
ホワイト
A4
323
1015
227
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05348695
cds-a70-h
ブラック
A4
323
1015
227
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050