ケンソウ
ホットスティック 1kg
接着器 170℃~180℃ 粘着が強い
用途
い草ほつれの接着剤、段ボール、布接着剤
色
ホワイト
直径(Φmm)
11.2
長さ(cm)
25
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05355607
4414
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません