ケンソウ
ホットスティック 1kg
接着器 5秒で固まる 160℃~180℃
用途
い草ほつれの接着剤、段ボール、布接薬剤
色
イエロー
直径(Φmm)
11.2
長さ(cm)
30
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05355598
4413
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください