ナイキ
対向用スペーサー HN型 フアナ Huana
対向するデスク同士を連結してデスクの移動を防ぎます。
用途
事務用
仕様
スチール塗装仕上
トラスコ品番
662-8898
材質
スチール塗装仕上
色
ブラック
高さ(mm)
30
奥行(mm)
2.3
間口(mm)
210
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05357531
HN-JTD
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません