車載コールドボックス(DC電源)

車載コールドボックス(DC電源) - フクシマガリレイ車載コールドボックス(DC電源) - フクシマガリレイ
用途冷蔵、冷凍、保温輸送質量(kg)25電源DC12-24V(9A)設定温度(℃)-20~+38冷媒R134a内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容積(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05368837T002/FDH庫内:18375×585×480
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
05368846T0032/FDH庫内:25390×670×480
オープン
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする