フクシマガリレイ
車載コールドボックス(AC電源)
用途
冷蔵、冷凍、保温輸送
質量(kg)
36.5
電源
DC12-24V(9A)/AC100V(50/60Hz)
設定温度(℃)
-20~+38
バッテリー容量(Ah)
20.3
冷媒
R134a
内容量
1台(1台)
関連資料:
簡易マニュアル(0.41MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容積(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05368855
T0056/FDH Auo
庫内:46
495×800×500
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
05368871
T0082/FDH Auo
庫内:64
560×940×550
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください