曜日別特売

熱伝導性フェイズチェンジシート

熱伝導性フェイズチェンジシート - アイネックス熱伝導性フェイズチェンジシート - アイネックス熱伝導性フェイズチェンジシート - アイネックス熱伝導性フェイズチェンジシート - アイネックス熱伝導性フェイズチェンジシート - アイネックス熱伝導性フェイズチェンジシート - アイネックス

CPUやチップとヒートシンクの間に挟んで使用します。
熱により軟化して密着性が向上することで放熱性能を発揮します。
7.5W/m・Kの高い熱伝導率です。
50℃~70℃の間で軟化すると、初期パッドの厚さは35μmほどの薄いボンドラインまで減少します。
接触面の優れた濡れ性と空気の置換があいまって、優れた低熱抵抗です。
2000時間のさまざまなエージング試験の結果、動作温度150℃での信頼性が実証されています。
特殊ポリマーマトリックスは、熱伝導グリスや他のフェイズチェンジマテリアルと比較して、優れた耐ポンプアウト性を提供します。
シリコーン非配合により、適度な粘着性があります。
Laird Technologies, Inc.製 Tpcm 7125

グレー使用温度(℃)-40~125厚さ(μm)【ボンドライン(BLT)】35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×0.13体積抵抗率(Ωcm)5.4×1015Ω・cm難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)7.5誘電率31.54 (1MHz)軟化温度(℃)50~70危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.10℃・cm2/W (10psi/70℃時)、0.06℃・cm2/W (50psi/70℃時)内容量1個
注意
※ご使用の前に取付方法をご覧ください。
※本製品の不良または取り付けミスによりその他の部品を破損した場合、補償など一切いたしかねますのでご了承ください。ご利用は自己責任でお願いいたします。
※仕様の各種データは測定の一例で保証値ではありません。
※接着力はありませんので、ヒートシンクなどをピンやネジで固定する環境でご使用ください。
※保護フィルムが裏表で異なりますが、貼り付け面に裏表はありません。
※再使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05495598HT-21
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする