ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
JX-BASIC-EX2ソース 拡張IO
JX-BASIC-EX2対応拡張IO
ソース出力
出力
【I/O】DC5~24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース
34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください
入力
【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース
40P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください
サイズ(mm)
180×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05550207
JX-40CDD2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください