JX-BASIC

JX-BASIC - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

薄型・省スペース基板型コントローラ
コンパクトな基板型コントローラ
薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。
プログラム操作が簡単・使いやすい
20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。
組み込み用途に最適
安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。
機能拡張が可能
入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。

出力
【I/O】DC5~24V/0.1A、8点(8点 / コモン)、(汎用8点)、シンク、AWG24~16
20P 端子台 (プラグ同梱)
入力
【I/O】DC24V、8点(4点 / コモン)、(汎用4点 / 高速4点)、
シンク / ソース、AWG24~1620P 端子台 (プラグ同梱)
電源(V)DC24アナログ出力点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし接続4P 端子台 (プラグ同梱)メモリー保持:なし基板寸法(mm)112×77各種認証規格:CE通信規格【Ethernet】通信プロトコル:なし、ポート:なし【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:RJ12※お客様にてご用意ください、RS-485:3P 端子台 (プラグ同梱)カレンダー機能:なしプログラムメモリ容量8k stepアナログ入力点数、分解能、レンジ、絶縁、接続:なし拡張性DI/DO:JX-32CDD1(入力16点 / シンク出力16点) JX-32CDD2(入力16点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。プログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05550171JX-00DD1-D
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする