セドナ

セドナ - SHIMANO(シマノ)セドナ - SHIMANO(シマノ)セドナ - SHIMANO(シマノ)セドナ - SHIMANO(シマノ)セドナ - SHIMANO(シマノ)セドナ - SHIMANO(シマノ)セドナ - SHIMANO(シマノ)セドナ - SHIMANO(シマノ)

「巻き」の性能を磨いたエントリーモデル。
確かな実釣性能を備えながら、リーズナブルな価格で多くのアングラーから支持されてきたセドナがリニューアルしました。あらたな進化の核はフラッグシップモデルにも搭載されているサイレントドライブ。リール内部の部品間の微細なガタ、隙間、揺れを大幅に軽減し、滑らかな回転性能、静粛性を伴った巻きごこちを備えたリールへと生まれ変わりました。繊細な巻きごこちが重要とされるルアーフィッシングにも使いやすくなりました。ライトゲームのための500サイズから大物もターゲットにしたC5000サイズまで、ビギナーはもちろん、ベテランアングラーにも納得していただける性能を豊富なラインナップでお届けします。

用途釣り・リール年式23内容量1個
注意
※適切なリール選び: 釣る魚の種類や釣り場に応じて、スピニングリールやベイトリールなど、適切なリールを選びましょう。
※ラインのチェック: ラインが絡んでいたり、傷んでいると釣りが難しくなります。使用前に必ず点検しましょう。
※ドラグの調整: 魚の引きに応じてドラグを調整することが重要です。強すぎるとラインが切れる原因になり、弱すぎると魚を逃がしてしまいます。
※定期的なメンテナンス: リールは定期的に洗浄し、潤滑油を塗ることで長持ちさせることができます。
※過度な力をかけない: リールを無理に回したり、強く引っ張ると故障の原因になります。力加減に注意しましょう。
※保管方法: 使用後はリールを水で洗い、乾燥させてから保管します。湿気の多い場所を避けると良いでしょう。
※周囲の安全確認: 釣り場では周囲の人や物に注意し、リールの扱いに気を付けて釣りを楽しんでください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
自重(g)
ギア比
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
055576615004017032●PE:0.6-1850.8-1401-110●ナイロン:1-1501.5-902-70●フロロ:1-1301.5-852-60
オープン
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
0555767010004521532●PE:0.8-2401-190●ナイロン:1.5-1302-1002.5-85●フロロ:1.5-1202-852.5-70
オープン
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
05557679C2000S4521532PE:0.6-1500.8-1101-80
オープン
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
05557688C2000SHG4521532PE:0.6-1500.8-1101-80
オープン
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
0555769725005524093.5●PE:1-3201.2-2701.5-220●ナイロン:2-1702.5-1503-120●フロロ:2-1402.5-1253-100
オープン
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
055577062500HG5524093.5●PE:1-3201.2-2701.5-220●ナイロン:2-1702.5-1503-120●フロロ:2-1402.5-1253-100
オープン
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
055577152500S5524042.5PE:0.6-2000.8-1501-120
オープン
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月9日
05557731C30005524593.5●PE:1-4001.5-2702-200●ナイロン:2.5-1803-1504-100●フロロ:2.5-1603-1304-100
オープン
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
05557740C3000HG5524593.5●PE:1-4001.5-2702-200●ナイロン:2.5-1803-1504-100●フロロ:2.5-1603-1304-100
オープン
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
055577492500SDH4027042.5PE:0.6-2000.8-1501-120
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
05557758400055290116●PE:1-4901.5-3202-240●ナイロン:3.5-1704-1505-125●フロロ:3-1904-1455-115
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
055577674000XG55290116●PE:1-4901.5-3202-240●ナイロン:3.5-1704-1505-125●フロロ:3-1904-1455-115
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
05557776C5000XG55310116●PE:1.5-4002-3003-200●ナイロン:4-1905-1506-125●フロロ:4-1705-1356-115
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
055576452500S PE10105524042.5PE:0.6-2000.8-1501-120
オープン
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする