曜日別特売

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's
(1件のレビュー)

トヨタ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー、クリヤー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
2790件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カラーコード
コート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05568091pg80-toyota-033-300g1個(300g)332コート
1,631
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568100pg80-toyota-033-500g1個(500g)332コート
2,061
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568109pg80-toyota-033-1kg1個(1kg)332コート
3,288
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568118pg80-toyota-033-2kg1個(2kg)332コート
5,855
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568127pg80-toyota-033-3kg1個(3kg)332コート
7,655
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568136pg80-toyota-033-4kg1個(4kg)332コート
9,122
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
055681452023c0015c001901個(300g)382コート
1,284
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
055681612023c0015c001911個(500g)382コート
1,602
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
055681702023c0015c001921個(1kg)382コート
2,514
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
055681792023c0015c001931個(2kg)382コート
4,454
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
055681882023c0015c001941個(3kg)382コート
5,828
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
055681972023c0015c001951個(4kg)382コート
6,945
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568206pg80-toyota-040-300g1個(300g)402コート
1,604
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568215pg80-toyota-040-500g1個(500g)402コート
2,015
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568231pg80-toyota-040-1kg1個(1kg)402コート
3,215
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568240pg80-toyota-040-2kg1個(2kg)402コート
5,725
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568249pg80-toyota-040-3kg1個(3kg)402コート
7,473
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568258pg80-toyota-040-4kg1個(4kg)402コート
8,901
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
055682672023c0016c000851個(300g)412コート
1,284
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
055682762023c0015c003001個(500g)412コート
1,607
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
055682852023c0015c003011個(1kg)412コート
2,528
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
055683012023c0015c003021個(2kg)412コート
4,479
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
055683102023c0016c000841個(3kg)412コート
5,863
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
055683192023c0015c003031個(4kg)412コート
6,985
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568328pg80-toyota-042-300g1個(300g)423コート
7,163
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568337pg80-toyota-042-500g1個(500g)423コート
9,815
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568346pg80-toyota-042-1kg1個(1kg)423コート
16,713
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568355pg80-toyota-042-2kg1個(2kg)423コート
29,961
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568371pg80-toyota-042-3kg1個(3kg)423コート
40,186
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568380pg80-toyota-042-4kg1個(4kg)423コート
48,656
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568389pg80-toyota-046-300g1個(300g)463コート
4,614
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568398pg80-toyota-046-500g1個(500g)463コート
6,085
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568407pg80-toyota-046-1kg1個(1kg)463コート
10,077
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568416pg80-toyota-046-2kg1個(2kg)463コート
18,009
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568425pg80-toyota-046-3kg1個(3kg)463コート
23,897
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568441pg80-toyota-046-4kg1個(4kg)463コート
28,737
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568450pg80-toyota-047-300g1個(300g)473コート
4,678
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568459pg80-toyota-047-500g1個(500g)473コート
6,195
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568468pg80-toyota-047-1kg1個(1kg)473コート
10,275
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568477pg80-toyota-047-2kg1個(2kg)473コート
18,374
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568486pg80-toyota-047-3kg1個(3kg)473コート
24,388
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568495pg80-toyota-047-4kg1個(4kg)473コート
29,348
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568511pg80-toyota-049-300g1個(300g)493コート
4,576
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568520pg80-toyota-049-500g1個(500g)493コート
6,035
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568529pg80-toyota-049-1kg1個(1kg)493コート
9,985
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568538pg80-toyota-049-2kg1個(2kg)493コート
17,850
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568547pg80-toyota-049-3kg1個(3kg)493コート
23,675
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568556pg80-toyota-049-4kg1個(4kg)493コート
28,472
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568565pg80-toyota-050-300g1個(300g)502コート
1,610
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
05568581pg80-toyota-050-500g1個(500g)502コート
2,024
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05589520
2025-12-14
用途: 補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

調色の色合いも良く満足しました。このくらいの少量を鈑金業者の方とか塗料店で調色していただくと中々色合いが満足できないですが、この商品を購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする