関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's

レクサス純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカーレクサス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー、クリヤー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カラーコード
コート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05576850pg80-toyota-077-300g1個(300g)773コート
7,789
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576859pg80-toyota-077-500g1個(500g)773コート
10,717
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576868pg80-toyota-077-1kg1個(1kg)773コート
18,311
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576877pg80-toyota-077-2kg1個(2kg)773コート
32,833
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576886pg80-toyota-077-3kg1個(3kg)773コート
44,106
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576895pg80-toyota-077-4kg1個(4kg)773コート
53,444
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576911pg80-toyota-078-2-300g1個(300g)783コート
4,205
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576920pg80-toyota-078-2-500g1個(500g)783コート
5,497
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576929pg80-toyota-078-2-1kg1個(1kg)783コート
9,033
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576938pg80-toyota-078-2-2kg1個(2kg)783コート
16,128
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576947pg80-toyota-078-2-3kg1個(3kg)783コート
21,329
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576956pg80-toyota-078-2-4kg1個(4kg)783コート
25,608
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576965pg80-toyota-079-300g1個(300g)792コート
1,689
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576981pg80-toyota-079-500g1個(500g)792コート
2,119
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576990pg80-toyota-079-1kg1個(1kg)792コート
3,369
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
05576999pg80-toyota-079-2kg1個(2kg)792コート
6,010
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577008pg80-toyota-079-3kg1個(3kg)792コート
7,847
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577017pg80-toyota-079-4kg1個(4kg)792コート
9,345
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577026pg80-toyota-083-300g1個(300g)833コート
9,968
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577035pg80-toyota-083-500g1個(500g)833コート
13,891
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577051pg80-toyota-083-1kg1個(1kg)833コート
23,957
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577060pg80-toyota-083-2kg1個(2kg)833コート
43,003
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577069pg80-toyota-083-3kg1個(3kg)833コート
57,975
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577078pg80-toyota-083-4kg1個(4kg)833コート
70,396
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577087pg80-toyota-085-300g1個(300g)853コート
8,466
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577096pg80-toyota-085-500g1個(500g)853コート
11,715
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577105pg80-toyota-085-1kg1個(1kg)853コート
20,079
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577121pg80-toyota-085-2kg1個(2kg)853コート
36,029
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577130pg80-toyota-085-3kg1個(3kg)853コート
48,459
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577139pg80-toyota-085-4kg1個(4kg)853コート
58,773
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577148pg80-toyota-1f2-300g1個(300g)1F22コート
4,823
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577157pg80-toyota-1f2-500g1個(500g)1F22コート
6,702
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577166pg80-toyota-1f2-1kg1個(1kg)1F22コート
11,512
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577175pg80-toyota-1f2-2kg1個(2kg)1F22コート
20,651
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577191pg80-toyota-1f2-3kg1個(3kg)1F22コート
27,809
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577200pg80-toyota-1f2-4kg1個(4kg)1F22コート
33,746
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577209pg80-toyota-1g0-300g1個(300g)1G02コート
5,257
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577218pg80-toyota-1g0-500g1個(500g)1G02コート
7,336
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577227pg80-toyota-1g0-1kg1個(1kg)1G02コート
12,668
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577236pg80-toyota-1g0-2kg1個(2kg)1G02コート
22,742
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577245pg80-toyota-1g0-3kg1個(3kg)1G02コート
30,680
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577261pg80-toyota-1g0-4kg1個(4kg)1G02コート
37,267
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577270pg80-toyota-1g1-300g1個(300g)1G12コート
5,325
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577279pg80-toyota-1g1-500g1個(500g)1G12コート
7,417
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577288pg80-toyota-1g1-1kg1個(1kg)1G12コート
12,791
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577297pg80-toyota-1g1-2kg1個(2kg)1G12コート
22,952
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577306pg80-toyota-1g1-3kg1個(3kg)1G12コート
30,948
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577315pg80-toyota-1g1-4kg1個(4kg)1G12コート
37,574
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577331pg80-toyota-1g5-300g1個(300g)1G53コート
8,785
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
05577340pg80-toyota-1g5-500g1個(500g)1G53コート
12,184
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする