曜日別特売

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's
(1件のレビュー)

ホンダ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー、クリヤー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
2022件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カラーコード
コート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05619647pg80-honda-771-871-300g1個(300g)771(871)2コート
4,483
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619656pg80-honda-771-871-500g1個(500g)771(871)2コート
6,215
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619665pg80-honda-771-871-1kg1個(1kg)771(871)2コート
10,659
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619681pg80-honda-771-871-2kg1個(2kg)771(871)2コート
19,117
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619690pg80-honda-771-871-3kg1個(3kg)771(871)2コート
25,733
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619699pg80-honda-771-871-4kg1個(4kg)771(871)2コート
31,215
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619708pg80-honda-872-300g1個(300g)8722コート
5,966
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619717pg80-honda-872-500g1個(500g)8722コート
8,391
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619726pg80-honda-872-1kg1個(1kg)8722コート
14,541
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619735pg80-honda-872-2kg1個(2kg)8722コート
26,108
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619751pg80-honda-872-3kg1個(3kg)8722コート
35,274
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619760pg80-honda-872-4kg1個(4kg)8722コート
42,875
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619769pg80-honda-b-500m-300g1個(300g)B-500M2コート
2,930
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619778pg80-honda-b-500m-500g1個(500g)B-500M2コート
3,940
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619787pg80-honda-b-500m-1kg1個(1kg)B-500M2コート
6,629
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619796pg80-honda-b-500m-2kg1個(2kg)B-500M2コート
11,871
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619805pg80-honda-b-500m-3kg1個(3kg)B-500M2コート
15,849
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619821pg80-honda-b-500m-4kg1個(4kg)B-500M2コート
19,134
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619830pg80-honda-b-501p-300g1個(300g)B-501P2コート
8,510
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619839pg80-honda-b-501p-500g1個(500g)B-501P2コート
12,092
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619848pg80-honda-b-501p-1kg1個(1kg)B-501P2コート
21,123
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619857pg80-honda-b-501p-2kg1個(2kg)B-501P2コート
37,952
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619866pg80-honda-b-501p-3kg1個(3kg)B-501P2コート
51,420
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619875pg80-honda-b-501p-4kg1個(4kg)B-501P2コート
62,613
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619891pg80-honda-b-502p-300g1個(300g)B-502P2コート
5,270
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619900pg80-honda-b-502p-500g1個(500g)B-502P2コート
7,365
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619909pg80-honda-b-502p-1kg1個(1kg)B-502P2コート
12,715
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619918pg80-honda-b-502p-2kg1個(2kg)B-502P2コート
22,819
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619927pg80-honda-b-502p-3kg1個(3kg)B-502P2コート
30,780
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619936pg80-honda-b-502p-4kg1個(4kg)B-502P2コート
37,386
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619945pg80-honda-b-505m-300g1個(300g)B-505M2コート
4,723
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619961pg80-honda-b-505m-500g1個(500g)B-505M2コート
6,554
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619970pg80-honda-b-505m-1kg1個(1kg)B-505M2コート
11,267
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619979pg80-honda-b-505m-2kg1個(2kg)B-505M2コート
20,205
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619988pg80-honda-b-505m-3kg1個(3kg)B-505M2コート
27,208
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05619997pg80-honda-b-505m-4kg1個(4kg)B-505M2コート
33,024
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05620006pg80-honda-b-506m-300g1個(300g)B-506M2コート
5,330
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
05620015pg80-honda-b-506m-500g1個(500g)B-506M2コート
7,444
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
05620031pg80-honda-b-506m-1kg1個(1kg)B-506M2コート
12,850
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05620040pg80-honda-b-506m-2kg1個(2kg)B-506M2コート
23,063
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05620049pg80-honda-b-506m-3kg1個(3kg)B-506M2コート
31,114
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05620058pg80-honda-b-506m-4kg1個(4kg)B-506M2コート
37,798
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05620067pg80-honda-b-507p-300g1個(300g)B-507P2コート
4,535
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
05620076pg80-honda-b-507p-500g1個(500g)B-507P2コート
6,277
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
05620085pg80-honda-b-507p-1kg1個(1kg)B-507P2コート
10,777
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05620101pg80-honda-b-507p-2kg1個(2kg)B-507P2コート
19,332
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05620110pg80-honda-b-507p-3kg1個(3kg)B-507P2コート
26,027
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05620119pg80-honda-b-507p-4kg1個(4kg)B-507P2コート
31,579
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05620128pg80-honda-b-508m-300g1個(300g)B-508M2コート
4,632
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
05620137pg80-honda-b-508m-500g1個(500g)B-508M2コート
6,415
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

純正色なので仕方ないがそのままだと色が合うことが少ない。だいたい何滴か黄色系の塗料を足して使っています。本業ではないので少量で購入できて助かります。他サイトでも販売していますがモノタロウが知る限り一番安い。その代わり届くのが少し遅いので急ぎでないときはモノタロウで頼んで急ぎの時は他のサイトで頼んでいます。届くのが早ければモノタロウ一択です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする