曜日別特売

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's
(1件のレビュー)

スズキ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー、クリヤー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
1140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カラーコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05648207pg80-suzuki-0de-300g1個(300g)0DE
2,406
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648216pg80-suzuki-0de-500g1個(500g)0DE
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648225pg80-suzuki-0de-1kg1個(1kg)0DE
5,312
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648241pg80-suzuki-0de-2kg1個(2kg)0DE
9,495
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648250pg80-suzuki-0de-3kg1個(3kg)0DE
12,610
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648259pg80-suzuki-0de-4kg1個(4kg)0DE
15,185
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648268pg80-suzuki-0dg-300g1個(300g)0DG
2,433
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648277pg80-suzuki-0dg-500g1個(500g)0DG
3,213
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648286pg80-suzuki-0dg-1kg1個(1kg)0DG
5,338
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648295pg80-suzuki-0dg-2kg1個(2kg)0DG
9,543
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648311pg80-suzuki-0dg-3kg1個(3kg)0DG
12,680
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648320pg80-suzuki-0dg-4kg1個(4kg)0DG
15,269
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648329pg80-suzuki-0ft-300g1個(300g)0FT
6,181
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648338pg80-suzuki-0ft-500g1個(500g)0FT
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648347pg80-suzuki-0ft-1kg1個(1kg)0FT
15,082
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648356pg80-suzuki-0ft-2kg1個(2kg)0FT
27,085
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648365pg80-suzuki-0ft-3kg1個(3kg)0FT
36,603
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648381pg80-suzuki-0ft-4kg1個(4kg)0FT
44,503
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
056483902023c0015c002041個(300g)0RB
1,305
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
056483992023c0015c002051個(500g)0RB
1,632
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
056484082023c0015c001971個(1kg)0RB
2,567
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
056484172023c0015c002061個(2kg)0RB
4,546
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
056484262023c0015c002071個(3kg)0RB
5,957
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
056484352023c0015c002081個(4kg)0RB
7,100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648451pg80-suzuki-0vp-300g1個(300g)0VP
4,223
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648460pg80-suzuki-0vp-500g1個(500g)0VP
5,841
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648469pg80-suzuki-0vp-1kg1個(1kg)0VP
10,016
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648478pg80-suzuki-0vp-2kg1個(2kg)0VP
17,966
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648487pg80-suzuki-0vp-3kg1個(3kg)0VP
24,166
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648496pg80-suzuki-0vp-4kg1個(4kg)0VP
29,302
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648505pg80-suzuki-11j-300g1個(300g)11J
2,379
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648521pg80-suzuki-11j-500g1個(500g)11J
3,147
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648530pg80-suzuki-11j-1kg1個(1kg)11J
5,215
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648539pg80-suzuki-11j-2kg1個(2kg)11J
9,321
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648548pg80-suzuki-11j-3kg1個(3kg)11J
12,378
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648557pg80-suzuki-11j-4kg1個(4kg)11J
14,895
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
056485662023c0015c005871個(300g)1FG
2,816
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
056485752023c0015c005861個(500g)1FG
3,864
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
056485912023c0015c005851個(1kg)1FG
6,564
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
056486002023c0015c005841個(2kg)1FG
11,744
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
056486092023c0015c005831個(3kg)1FG
15,788
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
056486182023c0015c005821個(4kg)1FG
21,045
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648627pg80-suzuki-1gy-300g1個(300g)1GY
2,421
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648636pg80-suzuki-1gy-500g1個(500g)1GY
3,202
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648645pg80-suzuki-1gy-1kg1個(1kg)1GY
5,323
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648661pg80-suzuki-1gy-2kg1個(2kg)1GY
9,521
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648670pg80-suzuki-1gy-3kg1個(3kg)1GY
12,649
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648679pg80-suzuki-1gy-4kg1個(4kg)1GY
15,230
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648688pg80-suzuki-1vn-300g1個(300g)1VN
3,874
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05648697pg80-suzuki-1vn-500g1個(500g)1VN
5,331
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05651935
2025-07-06
用途: 車の塗装

初めての塗装で不安もありましたが、きれいに塗ることができました。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする