曜日別特売

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's
(2件のレビュー)

ダイハツ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー、クリヤー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
888件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カラーコード
コート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05659547pg80-daihatsu-045-300g1個(300g)0452コート
1,615
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659556pg80-daihatsu-045-500g1個(500g)0452コート
2,035
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659565pg80-daihatsu-045-1kg1個(1kg)0452コート
3,255
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659581pg80-daihatsu-045-2kg1個(2kg)0452コート
5,792
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659590pg80-daihatsu-045-3kg1個(3kg)0452コート
7,563
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659599pg80-daihatsu-045-4kg1個(4kg)0452コート
9,012
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659608pg80-daihatsu-168-300g1個(300g)1682コート
3,837
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659617pg80-daihatsu-168-500g1個(500g)1682コート
5,265
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659626pg80-daihatsu-168-1kg1個(1kg)1682コート
8,984
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659635pg80-daihatsu-168-2kg1個(2kg)1682コート
16,102
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659651pg80-daihatsu-168-3kg1個(3kg)1682コート
21,615
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659660pg80-daihatsu-168-4kg1個(4kg)1682コート
26,185
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659669pg80-daihatsu-3h1-300g1個(300g)3H12コート
2,995
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659678pg80-daihatsu-3h1-500g1個(500g)3H12コート
4,041
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659687pg80-daihatsu-3h1-1kg1個(1kg)3H12コート
6,806
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659696pg80-daihatsu-3h1-2kg1個(2kg)3H12コート
12,172
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659705pg80-daihatsu-3h1-3kg1個(3kg)3H12コート
16,267
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659721pg80-daihatsu-3h1-4kg1個(4kg)3H12コート
19,641
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659730pg80-daihatsu-6a5-300g1個(300g)6A52コート
2,675
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659739pg80-daihatsu-6a5-500g1個(500g)6A52コート
3,585
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659748pg80-daihatsu-6a5-1kg1個(1kg)6A52コート
5,995
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659757pg80-daihatsu-6a5-2kg1個(2kg)6A52コート
10,727
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659766pg80-daihatsu-6a5-3kg1個(3kg)6A52コート
14,296
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659775pg80-daihatsu-6a5-4kg1個(4kg)6A52コート
17,241
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
056597912023c0012c000061個(300g)6Q72コート
4,842
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
056598002023c0008c002821個(500g)6Q72コート
6,746
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
056598092023c0008c002831個(1kg)6Q72コート
11,604
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
056598182023c0008c002841個(2kg)6Q72コート
20,815
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
056598272023c0008c002851個(3kg)6Q72コート
28,052
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
056598362023c0008c002861個(4kg)6Q72コート
34,051
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659845pg80-daihatsu-b07-300g1個(300g)B072コート
2,551
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659861pg80-daihatsu-b07-500g1個(500g)B072コート
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659870pg80-daihatsu-b07-1kg1個(1kg)B072コート
5,677
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659879pg80-daihatsu-b07-2kg1個(2kg)B072コート
10,155
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659888pg80-daihatsu-b07-3kg1個(3kg)B072コート
13,518
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659897pg80-daihatsu-b07-4kg1個(4kg)B072コート
16,290
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659906pg80-daihatsu-b09-300g1個(300g)B092コート
2,228
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659915pg80-daihatsu-b09-500g1個(500g)B092コート
2,935
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659931pg80-daihatsu-b09-1kg1個(1kg)B092コート
4,844
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659940pg80-daihatsu-b09-2kg1個(2kg)B092コート
8,651
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659949pg80-daihatsu-b09-3kg1個(3kg)B092コート
11,467
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659958pg80-daihatsu-b09-4kg1個(4kg)B092コート
13,782
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659967pg80-daihatsu-b22-300g1個(300g)B222コート
3,822
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659976pg80-daihatsu-b22-500g1個(500g)B222コート
5,254
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
05659985pg80-daihatsu-b22-1kg1個(1kg)B222コート
8,961
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
05660001pg80-daihatsu-b22-2kg1個(2kg)B222コート
16,056
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05660010pg80-daihatsu-b22-3kg1個(3kg)B222コート
21,569
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05660019pg80-daihatsu-b22-4kg1個(4kg)B222コート
26,127
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05660028pg80-daihatsu-b29-300g1個(300g)B292コート
2,625
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
05660037pg80-daihatsu-b29-500g1個(500g)B292コート
3,504
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05666267
2026-01-30
用途: 塗装作業
大沢商会自動車・二輪車・自転車関連業

純正色にとても近く使い易い。
価格も安価なので助かります。
塗装面が広かったので初めてこちらを注文しましたが、
仕上がりに満足です。

対象商品 : 05667299
2026-03-16
用途: 車の補修
サービス業

まあまああっている。経年退色やクリアなど使わないと色はなかなか合わない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする